ABB Electrification - 52311FC-B-02, front til 4,3" skjerm, sort, WM - 2TMA210050B0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Høyde - 7 mm
Bredde - 154 mm
Dybde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891805170
Elnummer
6307105
Leverandørens varenummer
2TMA210050B0003
Typebeskrivelse
52311FC-B-02
Farge:
Svart
Høyde:
7 mm
Bredde:
154 mm
Dybde:
135 mm
Fronter til 4,3" svarapparat for deisgnmessig mulighet for endring.
RoHSPDF