ABB Electrification - 6-kant lås for kabelskap med mulighet for hengelås - 1SEP619669R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - 6-kant lås for kabelskap med mulighet for hengelås

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rund

  • Materiale - Andre

  • Materialkvalitet - Andre

  • Lengde - 0 mm

  • Fargekode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980011865

Elnummer

1144217

Leverandørens varenummer

1SEP619669R0001

Typebeskrivelse

1144217

Modell / utførelse:

Rund

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Lengde:

0 mm

Fargekode:

Andre

Med festeklemme:

nei

Dette er en 6-kant lås for KO kabelskap, og den har mulighet for å sette på en hengelås.