Utgått

ABB Electrification - 6136/07-825-500, Kontrollpanel 7" for styring av KNX og porttelefon, sort - 2CKA006136A0206

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395223444

Elnummer

4544294

Leverandørens varenummer

2CKA006136A0206

Typebeskrivelse

6136/07-825-500

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Tekstfelt:

Ja

Tuch-funksjon:

Ja

Andre grensesnitt:

Andre

Busstilkobling inkludert:

nei

Materiale:

Glass

Materialkvalitet:

Termoplast

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

9005

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontrollpanel 7" for styring av KNX og porttelefon, sort.