ABB Electrification - 6835/01-84 Heat detector - 2CKA006800A2722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Termomaksimal
Responstemperatur - 57 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395186985
Elnummer
4549644
Leverandørens varenummer
2CKA006800A2722
Typebeskrivelse
6835/01-84
Virkemåte:
Termomaksimal
Responstemperatur:
57 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Kombinasjon
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
20
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Inkludert batteri:
Litium
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
115 mm
Bredde:
50 mm
Høyde/dybde:
47,5 mm
Diameter:
120 mm