Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - AA1-110, Shunt Trip, 110V, for MS116/132 - 1SAM201910R1002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AA1-110, Shunt Trip, 110V, for MS116/132

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...200 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614343322

Elnummer

4364017

Leverandørens varenummer

1SAM201910R1002

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

110...200 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...110 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

Motorvernbryter tilbehør