ABB Electrification - AA1-230, Shunt Trip, 200-240V, for MS116/132 - 1SAM201910R1003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...240 V
Nominell matespenning ved DC - 200...350 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614343346
Elnummer
4364018
Leverandørens varenummer
1SAM201910R1003
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...240 V
Nominell matespenning ved DC:
200...350 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...240 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


