ABB Electrification - SK400 10-L SA, 1NO, LA og LB, venstremontert, S400, FS400, Smissline - 2CCS500900R0141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 2 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270107964
Elnummer
1623610
Leverandørens varenummer
2CCS500900R0141
Typebeskrivelse
SK40010-LSA
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
2 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
1
Lampeholder (Fatning):
Uten


