ABB Electrification - Adapter f/lavt mont.KA1-8073 - 1SFA616920R8073

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Adapter f/lavt mont.KA1-8073

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Andre

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500259702

Elnummer

4372996

Leverandørens varenummer

1SFA616920R8073

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Type elektrisk tilbehør:

Andre

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Adapter f/lavt mont.KA1-8073