ABB Electrification - ADAPTOR FOR BETJMATR.I 30 mm - 1SFA616920R8029

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ADAPTOR FOR BETJMATR.I 30 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Andre

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500225639

Elnummer

4373317

Leverandørens varenummer

1SFA616920R8029

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Type elektrisk tilbehør:

Andre

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

ADAPTOR FOR BETJMATR.I 30 mm