ABB Electrification - ADGANGSKORT 51381B - 2TMA130160W0036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 86 mm
Høyde - 54 mm
Dybde - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891811683
Elnummer
6307692
Leverandørens varenummer
2TMA130160W0036
Typebeskrivelse
51381B
Bredde:
86 mm
Høyde:
54 mm
Dybde:
1 mm
Adgangskort Welcome IP kan legges inn mot utestasjoner med idkort leser for enkel adgang for beboere og ansatte.
RoHSPDF


