Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - AF 2050-30-11 100-250V 50-60Hz/Dc - 1SFL707001R7011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AF 2050-30-11 100-250V 50-60Hz/Dc

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 100...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500359099

Elnummer

4115385

Leverandørens varenummer

1SFL707001R7011

Typebeskrivelse

AF2050-30-11-70

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...250 V

Nominell matespenning ved DC:

100...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

2050 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

1060 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

630 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...250 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Driftspenning ved AC 50 Hz:

1000...1000 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

1000...1000 V

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

438 mm

Høyde:

392 mm

Dybde:

244 mm

En 3- fas kontaktor som passer for varierte oppgaver slik som isolasjon, gjennomfring og fordeling opp til 1000 V. Bredt spolespenniongsomrde 100-250 V, AC/DC