Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - AF09-30-01-41 24-60V50/60HZ - 1SBL137001R4101

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AF09-30-01-41 24-60V50/60HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471523110106

Elnummer

4117661

Leverandørens varenummer

1SBL137001R4101

Typebeskrivelse

AF09-30-01-41

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...60 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

25 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...60 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell driftseffekt NEMA:

1,491 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktorer AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med AC (50/60Hz) styrespenning, i et bredt spenningsomrde. Dette gir en plitelig styrekrets som kan hndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. NC kontakt er ikke ndvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler.