ABB Electrification - AF116-30-11-12 48-130V 50/60Hz/DC - Kontaktor med klemmetilkobling. Med 1NO+1NC hjelpekontakt. - 1SFL427001R1211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V
Nominell matespenning ved DC - 48...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500476369
Elnummer
4117613
Leverandørens varenummer
1SFL427001R1211
Typebeskrivelse
AF116-30-11-12
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...130 V
Nominell matespenning ved DC:
48...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
160 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
116 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...130 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Kabelklemme
Driftspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Nominell driftseffekt NEMA:
55,9275 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
126 mm
- Styrekrets: AC eller DC forsynt elektronisk spole, som håndterer et bredt styrespenningsområde (f.eks. 100 ... 250 V AC og DC). Med kun 4 spolevarianter dekkes området 24 ... 500 V 50/60 Hz og 20 ... 500 V DC.
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- tåler korte spenningsfall og spenning sags (SEMI F47 - detaljer på forespørsel).
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpekontaktblokker for side-montering og et bredt utvalg av tilbehør.
- B-merket variant har skinnetilkobling (ikke klemmer)


