Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - AF116-30-11-14 250-500V 50/60Hz/DC - Kontaktor med klemmetilkobling. Med 1NO+1NC hjelpekontakt. - 1SFL427001R1411

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AF116-30-11-14 250-500V 50/60Hz/DC - Kontaktor med klemmetilkobling. Med 1NO+1NC hjelpekontakt.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 250...500 V

  • Nominell matespenning ved DC - 250...500 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500476383

Elnummer

4117614

Leverandørens varenummer

1SFL427001R1411

Typebeskrivelse

AF116-30-11-14

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

250...500 V

Nominell matespenning ved DC:

250...500 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

160 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

116 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

250...500 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Kabelklemme

Driftspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Nominell driftseffekt NEMA:

55,9275 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

90 mm

Høyde:

150 mm

Dybde:

126 mm

AF116...AF146 kontaktorer brukes hovedsakelig for styre 3-fase motorer og strømkretser opp til 690 V AC, opptil 1000V for AF146. Disse kontaktorene er av blokk-type design med tre hovedpoler.
- Styrekrets: AC eller DC forsynt elektronisk spole, som håndterer et bredt styrespenningsområde (f.eks. 100 ... 250 V AC og DC). Med kun 4 spolevarianter dekkes området 24 ... 500 V 50/60 Hz og 20 ... 500 V DC.
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- tåler korte spenningsfall og spenning sags (SEMI F47 - detaljer på forespørsel).
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpekontaktblokker for side-montering og et bredt utvalg av tilbehør.
- B-merket variant har skinnetilkobling (ikke klemmer)

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien