ABB Electrification - AF1250-30-11 24-60VDC - 1SFL647001R6811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Nominell matespenning ved DC - 24...60 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500346075
Elnummer
4115380
Leverandørens varenummer
1SFL647001R6811
Typebeskrivelse
AF1250-30-11-68
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...60 V
Nominell matespenning ved DC:
24...60 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
1260 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...60 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Nominell driftseffekt NEMA:
447,42 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
210 mm
Høyde:
344 mm
Dybde:
242 mm


