Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - AF300B-30-11RT 100-250V - 1SFL557062R7011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AF300B-30-11RT 100-250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 100...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500260203

Elnummer

4115326

Leverandørens varenummer

1SFL557062R7011

Typebeskrivelse

AF300B-30-11RT-70

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...250 V

Nominell matespenning ved DC:

100...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

500 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

305 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

160 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...250 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Nominell driftseffekt NEMA:

74,57 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

3-pol kontaktor for jernbaneapplikasjoner, med kabesko-tilkobling, og med AC/DC styrespenning. AF300-RT (Ie: AC1=500A* (690V40C), AC3=305A (230/400V 55C) Ue max 690V). Dimensjoner: Str 6, AF210-AF300: HxBxD=227x140x180,5mm. *=Ie>450 bruk spredeskinne og 300mm2