Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - AF305-30-11-11 24-60V 50/60Hz/DC - Kontaktor med skinnetilkobling. Med 1NO+1NC hjelpekontakt. - 1SFL587002R1111

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AF305-30-11-11 24-60V 50/60Hz/DC - Kontaktor med skinnetilkobling. Med 1NO+1NC hjelpekontakt.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500481707

Elnummer

4117651

Leverandørens varenummer

1SFL587002R1111

Typebeskrivelse

AF305-30-11-11

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...60 V

Nominell matespenning ved DC:

24...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

500 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

305 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

160 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...60 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Driftspenning ved AC 50 Hz:

1000...1000 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

1000...1000 V

Nominell driftseffekt NEMA:

186,425 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

140 mm

Høyde:

225 mm

Dybde:

180 mm

AF190...AF370 kontaktorer brukes hovedsakelig for styre 3-fase motorer og strmkretser opp til 1000V. Disse kontaktorene er av blokk-type design med tre hoved-poler. - Styrekrets: AC eller DC forsynt elektronisk spole, som hndterer et bredt styrespenningsomrde (f.eks 100 ... 250 V AC og DC). Med kun 4 spolevarianter dekkes omerdet 24 ... 500 V 50/60 Hz og 20 ... 500 V DC.
- kan hndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svrt presis slutting og pning
- tler korte spenningsfall og spenning sags (SEMI F47 - detaljer p foresprsel).
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpekontakblokker for side-montering og et bredt utvalg av tilbehr.
- B-merket variant har skinnetilkobling (ikke klemmer)