ABB Electrification - AF40-40-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Kontaktor - 1SBL347201R1100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AF40-40-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Kontaktor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471523133518

Elnummer

4117764

Leverandørens varenummer

1SBL347201R1100

Typebeskrivelse

AF40-40-00-11

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...60 V

Nominell matespenning ved DC:

24...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

70 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

40 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...60 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

70 mm

Høyde:

125,5 mm

Dybde:

113,5 mm

AF40-40...AF80-40 og AF40-22...AF80-22... er 4-polede kontaktorer brukes for kobling av laster opp til 690 V AC og 440 V DC. De blir i hovedsak brukt til kobling av ikke-induktive eller lett induktive laster (dvs. motstandsovner etc.). AF-kontaktorer har en elektronisk spole med bredt spenningsområde f.eks 100-250V AC/DC. Bare fire spoler dekke styrespenninger mellom 24 ... 500 V 50/60 Hz eller 20 ... 500 V DC. AF kontaktorer kan håndtere store styrespenningsvariasjoner. AF kontaktorer har innebygget RC-ledd. AF-serien 4-polet blokk-kontaktorer. Det er 4 hovedpoler (4NO eller 2NO+2NC) samt mulighet til sette p front eller sidemonterte hjelpekontakter (kontaktorene leveres uten hjelpekontakter). Mekanisk bundet hjelpekontakter kompatibel med vedlegg L av IEC 60947-5-1 NC speilkontakter kompatible med vedlegg F av IEC 60947-4-1.