ABB Electrification - AF52-30-00-14 250-500V50/60HZ-DC . Kontaktor leveres uten hjelpekontakt.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 250...500 V
Nominell matespenning Us ved DC - 250...500 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 100 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 22 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471523132344
Elnummer
4117585
Leverandørens varenummer
1SBL367001R1400
Typebeskrivelse
AF52-30-00-14
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
250...500 V
Nominell matespenning Us ved DC
250...500 V
Spenningstype for betjening
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
100 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V
22 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
250...500 V
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz
690...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz
690...690 V
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
53 A
Nominell driftseffekt NEMA
29,828 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
For rekkemontasje
Nei
Bredde
55 mm
Høyde
125,5 mm
Dybde
111 mm
AF40 ... AF96 kontaktorer brukes hovedsakelig for styre 3-fase motorer og strømkretser opp til 690 V AC og 220 V DC. Disse kontaktorene er av blokk-type design med tre hoved-poler. - Styrekrets: AC eller DC forsynt elektronisk spole, som håndterer et bredt styrespenningsområde (f.eks 100 ... 250 V AC og DC). Med kun 4 spolevarianter dekkes området 24 ... 500 V 50/60 Hz og 20 ... 500 V DC.
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpekontaktblokker for front eller side montering og et bredt utvalg av tilbehør.