Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - AF96-30-00-12 48-130V50/60HZ-DC . Kontaktor leveres uten hj.kontakt. Bruk evt 4117856 1NO+1NC side - 1SBL407001R1200

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AF96-30-00-12 48-130V50/60HZ-DC . Kontaktor leveres uten hj.kontakt. Bruk evt 4117856 1NO+1NC side

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471523133228

Elnummer

4117603

Leverandørens varenummer

1SBL407001R1200

Typebeskrivelse

AF96-30-00-12

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...130 V

Nominell matespenning ved DC:

48...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

130 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

105 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...130 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftspenning ved AC 50 Hz:

1000...1000 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

1000...1000 V

Nominell driftseffekt NEMA:

55,9275 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

70 mm

Høyde:

125,5 mm

Dybde:

116 mm

AF40 ... AF96 kontaktorer brukes hovedsakelig for styre 3-fase motorer og strømkretser opp til 690 V AC og 220 V DC. Disse kontaktorene er av blokk-type design med tre hoved-poler. - Styrekrets: AC eller DC forsynt elektronisk spole, som håndterer et bredt styrespenningsområde (f.eks 100 ... 250 V AC og DC). Med kun 4 spolevarianter dekkes området 24 ... 500 V 50/60 Hz og 20 ... 500 V DC.
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpekontaktblokker for front- eller sidemontering og et bredt utvalg av tilbehør.