ABB Electrification - AG31 Closed Cover - 2CPX062821R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 750 mm
Antall rader - 1
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617628217
Elnummer
2407803
Leverandørens varenummer
2CPX062821R9999
Typebeskrivelse
AG31
Høyde:
150 mm
Bredde:
750 mm
Antall rader:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
26,5 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


