Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - AH2 Cover 75mm 2PW - 2CPX070388R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - AH2 Cover 75mm 2PW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 75 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Antall rader - 1

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617703884

Elnummer

2407805

Leverandørens varenummer

2CPX070388R9999

Typebeskrivelse

AH2

Høyde:

75 mm

Bredde:

500 mm

Antall rader:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Dybde:

26,5 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Avdekningen AH2, er en avdekning som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Avdekningen leveres flatpakket i en eske og høyden på modulen er 75mm, og bredden er 500mm, 12 moduler, og passer til blindmodulen MBB200. Avdekningen er av plast og den festes fast med en skrue (ED50P12) med 90 graders trykk- og vri-funksjon, i feste ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en tett avdekning uten åpninger. Festene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Avdekningen er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3