Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Aksel 130mm OXP6X130 - 1SCA022057R0570

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Aksel 130mm OXP6X130

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 130 mm

  • Tverrsnitt høyde - 6 mm

  • Tverrsnitt bredde - 6 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019144580

Elnummer

4337449

Leverandørens varenummer

1SCA022057R0570

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Lengde:

130 mm

Tverrsnitt høyde:

6 mm

Tverrsnitt bredde:

6 mm

AKSEL 130mm OXP6X130