ABB Electrification - Aksel 150mm OXP6X150 - 1SCA022295R5600

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Aksel 150mm OXP6X150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 150 mm

  • Tverrsnitt høyde - 6 mm

  • Tverrsnitt bredde - 6 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019141435

Elnummer

4337450

Leverandørens varenummer

1SCA022295R5600

Typebeskrivelse

OXP6X150

Lengde:

150 mm

Tverrsnitt høyde:

6 mm

Tverrsnitt bredde:

6 mm

Aksel, passer til OH-håndtak J6
Diameter: 6mm
Lengde: 150mm
Egnet for OT16...OT125, OT160EV...250