ABB Electrification - Aksel 160Mm Oxs6X160 - 1SCA101656R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019365800
Elnummer
4363604
Leverandørens varenummer
1SCA101656R1001
Typebeskrivelse
OXS6X160
Lengde:
160 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
Aksling for håndtak med stillingsindikering
Diameter: 6mm
Lengde: 160mm
Egnet for OT16...125F, OTDC16...32F
Diameter: 6mm
Lengde: 160mm
Egnet for OT16...125F, OTDC16...32F


