Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Aksel 161mm OXP6X161 - 1SCA022067R1760

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Aksel 161mm OXP6X161

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 161 mm

  • Tverrsnitt høyde - 6 mm

  • Tverrsnitt bredde - 6 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019188102

Elnummer

4337455

Leverandørens varenummer

1SCA022067R1760

Typebeskrivelse

OXP6X161

Lengde:

161 mm

Tverrsnitt høyde:

6 mm

Tverrsnitt bredde:

6 mm

Aksel, passer til OH-håndtak J6
Diameter: 6mm
Lengde: 161mm
Egnet for OT160EV...250