ABB Electrification - Aksel 290mm OXP6X290 - 1SCA022042R6370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 290 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019141459
Elnummer
4337347
Leverandørens varenummer
1SCA022042R6370
Typebeskrivelse
OXP6X290
Lengde:
290 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
Aksel, passer til OH-håndtak J6
Diameter: 6mm
Lengde: 290mm
Egnet for OT160EV...250
Diameter: 6mm
Lengde: 290mm
Egnet for OT160EV...250


