ABB Electrification - Aksel 360mm OXP6X360 - 1SCA022042R6530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 360 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019141466
Elnummer
4337451
Leverandørens varenummer
1SCA022042R6530
Typebeskrivelse
OXP6X360
Lengde:
360 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
Aksel, passer til OH-håndtak J6
Diameter: 6mm
Lengde: 360mm
Egnet for OT160EV...250
Diameter: 6mm
Lengde: 360mm
Egnet for OT160EV...250


