ABB Electrification - Aksel 430mm OXP6X430 - 1SCA022056R6030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 430 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019141473
Elnummer
4337452
Leverandørens varenummer
1SCA022056R6030
Typebeskrivelse
OXP6X430
Lengde:
430 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
Aksel, passer til OH-håndtak J6
Diameter: 6mm
Lengde: 430mm
Egnet for OT160EV...250
Diameter: 6mm
Lengde: 430mm
Egnet for OT160EV...250


