ABB Electrification - Aksel OXP12X166 - 1SCA022325R7100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 166 mm
Tverrsnitt høyde - 12 mm
Tverrsnitt bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019141480
Elnummer
4337465
Leverandørens varenummer
1SCA022325R7100
Typebeskrivelse
OXP12X166
Lengde:
166 mm
Tverrsnitt høyde:
12 mm
Tverrsnitt bredde:
12 mm
Aksel, passer til OH-håndtak J12
Diameter: 12mm
Lengde: 166mm
Egnet for OT315...400
Diameter: 12mm
Lengde: 166mm
Egnet for OT315...400


