ABB Electrification - Aksel OXP12X280 - 1SCA022137R5140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 280 mm
Tverrsnitt høyde - 12 mm
Tverrsnitt bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019141411
Elnummer
4337341
Leverandørens varenummer
1SCA022137R5140
Typebeskrivelse
OXP12X280
Lengde:
280 mm
Tverrsnitt høyde:
12 mm
Tverrsnitt bredde:
12 mm
Aksel, passer til OH-håndtak J12
Diameter: 12mm
Lengde: 280mm
Egnet for OT315...4000E
Diameter: 12mm
Lengde: 280mm
Egnet for OT315...4000E


