ABB Electrification - Aksel OXP12X325 - 1SCA022042R5810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 325 mm
Tverrsnitt høyde - 12 mm
Tverrsnitt bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019128948
Elnummer
4337342
Leverandørens varenummer
1SCA022042R5810
Typebeskrivelse
OXP12X325
Lengde:
325 mm
Tverrsnitt høyde:
12 mm
Tverrsnitt bredde:
12 mm
Aksel, passer til OH-håndtak J12
Diameter: 12mm
Lengde: 325mm
Egnet for OT315...400
Diameter: 12mm
Lengde: 325mm
Egnet for OT315...400


