ABB Electrification - Aksling for pistolhåndtak, l = 400mm - 1SCA108226R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 400 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019424392
Elnummer
4337697
Leverandørens varenummer
1SCA108226R1001
Typebeskrivelse
OXP6X400
Lengde:
400 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
Aksel, passer til OH-håndtak J6
Diameter: 6mm
Lengde: 400mm
Egnet for OT16...OT125, OT160EV...250
Diameter: 6mm
Lengde: 400mm
Egnet for OT16...OT125, OT160EV...250


