ABB Electrification - Aksling for pistolhåndtak, l = 170mm - 1SCA108224R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 170 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019424231
Elnummer
4337698
Leverandørens varenummer
1SCA108224R1001
Typebeskrivelse
OXP6X170
Lengde:
170 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
Aksel, passer til OH-håndtak J6
Diameter: 6mm
Lengde: 170mm
Egnet for OT16...OT125, OT160EV...250
Diameter: 6mm
Lengde: 170mm
Egnet for OT16...OT125, OT160EV...250


