ABB Electrification - Aksling OXS6X330 - 1SCA101661R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 330 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019365855
Elnummer
4363602
Leverandørens varenummer
1SCA101661R1001
Typebeskrivelse
OXS6X330
Lengde:
330 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
Aksling for håndtak med stillingsindikering
Diameter: 6mm
Lengde: 330mm
Egnet for OT16...125F
Diameter: 6mm
Lengde: 330mm
Egnet for OT16...125F


