ABB Electrification - ALPHA BRONSE DEKSEL 1X8 2561-2 - 2CHK080403C4301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Sat
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8592624084488
Elnummer
6943612
Leverandørens varenummer
2CHK080403C4301
Typebeskrivelse
5011K-C00403 N
Anvendelse:
Sat
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med klo
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
36,5 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


