ABB Electrification - AMTD-1, DIGITAL AMPEREMETER, MAX 999A - 2CSM320000R1011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...600 A
Transformatorforbindelse - Ja
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - DIN-skinne
Maks viserutslag - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542620501
Elnummer
8027311
Leverandørens varenummer
2CSM320000R1011
Typebeskrivelse
AMTD-1
Måleområde:
5...600 A
Transformatorforbindelse:
Ja
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
DIN-skinne
Maks viserutslag:
0 °
Nominell sluttverdi på skalaen:
600 A
Nøyaktighetsklasse:
0,5
Effekttap:
4 W
Overstrømskala:
nei
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
26,5 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Målesystem:
Digital
Slepeindikator:
Ja
Skalabelysning:
Ja
Da digitale instrumenter ikke har noe mekaniske deler som slites, blir levetiden og nøyaktigheten stor.
Brukes til direkte eller indirekte måling ved hjelp av tilbehør.
Måleenheter med digitalt display, klasse 0.5