ABB Electrification - Analog inng. 4-kanals(AE/S 4. - 2CDG110190R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall innganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779929295

Elnummer

4544201

Leverandørens varenummer

2CDG110190R0011

Typebeskrivelse

AE/S 4.1.1.3

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall innganger:

4

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Med LED-visning:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Inngangsstørrelse spenning:

Ja

Inngangsstørrelse strøm:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Analog inngang 4-kanal inngangen brukes til å innhente og behandle 4 uavhengige inngangssignaler. F.eks. 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100, PT1000 og flytende kontakter. Integrert strømforsyning for å generere 24 V DC spenning for eksterne sensorer. Enheten kan drives med en forsyningsspenning på 115 til 230 V, 50/60 Hz. Applikasjonsprogramvare justert for deteksjon og prosessering av analoge variabler.