ABB Electrification - Analog utgang 2-kanal (AA/A2. - 2CDG110203R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall utganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779954075

Elnummer

4544082

Leverandørens varenummer

2CDG110203R0011

Typebeskrivelse

AA/A 2.1.2

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall utganger:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Med LED-visning:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Utgangsstrøm:

4000...4000 mA

Sekundærspenningsområde:

0...10 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Min. dybde på apparatboks:

51 mm

2-KANALS ANALOG UTGANG FELTMONTERT. Den analoge aktuatoren konverterer KNX-telegrammer til spenningssignaler (0...10V). Disse analoge utgangssignalene brukes til å påvirke regulatoriske prosesser. For eksempel kan enheter for oppvarming, klimaanlegg eller ventilasjonsapplikasjoner justeres i drift avhengig av informasjonen, som overføres via bus-systemet. Denne analoge aktuatoren er en 2-kanal enhet med kapsling for feltmontering. ABB i-bus-tool støttes for avansert diagnose og forbedret igangkjøring.