ABB Electrification - ANR96-24 Nettanalysator 20-60V a.c./d.c. - 2CSG113000R4051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Strømmåling - Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 10...500 V
Harmonisk måling - nei
Effektfaktor - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542943402
Elnummer
8027330
Leverandørens varenummer
2CSG113000R4051
Typebeskrivelse
Metere
Indikering:
Grafisk
Strømmåling:
Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
10...500 V
Harmonisk måling:
nei
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Nettdrevet


