Utgått

ABB Electrification - ANR96P-230 Nettanalysator 90-260V a.c./d.c. - 2CSG223000R4051

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ANR96P-230 Nettanalysator 90-260V a.c./d.c.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Strømmåling - Direkte strømmåling

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 10...500 V

  • Harmonisk måling - nei

  • Effektfaktor - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542943709

Elnummer

8027333

Leverandørens varenummer

2CSG223000R4051

Typebeskrivelse

Metere

Indikering:

Grafisk

Strømmåling:

Direkte strømmåling

Spenningsmålingsområde/AC direkte:

10...500 V

Harmonisk måling:

nei

Effektfaktor:

Ja

Aktiv effekt:

Ja

Reaktiv effekt:

Ja

Fasevinkel (cos phi):

Ja

Effekt/arbeid:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Strømforsyning:

Nettdrevet

NETTANALYSATOR ANR96P-230