ABB Electrification - Applikajsonskontroller Basic - 2CDG110205R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Busstilkobling inkludert - Ja
Logisk byggesten - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779011808
Elnummer
4544165
Leverandørens varenummer
2CDG110205R0011
Typebeskrivelse
AC/S1.1.1
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Logisk byggesten:
Ja
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei


