ABB Electrification - Applikasjonsenhet UR(ABZ/S2.1) - 2CDG110072R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall kanaler - 1
Antall utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779652643
Elnummer
4544170
Leverandørens varenummer
2CDG110072R0011
Typebeskrivelse
ABZ/S 2.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall kanaler:
1
Antall utganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Dagsprogram:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Årsprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Ekstern programmering:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Sommer-/Vintertid:
Ja
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Inkludert minnekort:
nei
Avstengte dager, programmerbart:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


