ABB Electrification - Arbeidsstrømutløser 110-120V AC/DC - 1SDA038290R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...120 V
Nominell matespenning ved DC - 110...120 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644382902
Elnummer
4376614
Leverandørens varenummer
1SDA038290R0001
Typebeskrivelse
SHUNT OPEN.RELEASE 110/120V E1/6-T8
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...120 V
Nominell matespenning ved DC:
110...120 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...120 V


