Utgått

ABB Electrification - Arbeidstømsutløser AA4 20-70V - 1SAM401907R1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Arbeidstømsutløser AA4 20-70V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...70 V

  • Nominell matespenning ved DC - 20...70 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 20...70 V

  • Antall NO-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614265983

Elnummer

4364585

Leverandørens varenummer

1SAM401907R1001

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...70 V

Nominell matespenning ved DC:

20...70 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...70 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

ARBEIDSTR.UTLØS.AA4 20-70V