ABB Electrification - Arbeidstømsutløser med ledning (SOR-C) for XT1..XT4 F/P 380-440 VAC - 1SDA066326R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V
Spenningstype for betjening - AC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644002343
Elnummer
4384930
Leverandørens varenummer
1SDA066326R0001
Typebeskrivelse
SOR-C XT1..XT4 F/P 380-440 Vac
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...440 V
Spenningstype for betjening:
AC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...440 V


