Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Arbeidstømsutløser uten kabel (SOR) for XT1..XT4 220...240 VAC-220...250 VDC - 1SDA066317R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Arbeidstømsutløser uten kabel (SOR) for XT1..XT4 220...240 VAC-220...250 VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644002251

Elnummer

4381319

Leverandørens varenummer

1SDA066317R1

Typebeskrivelse

SOR XT1..XT4 220...240 Vac-220...250 Vdc

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

220...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Arbeidstømsutløser uten kabel (SOR) Denne er egnet for XT1..XT4 og har spolespenning 220...240 VAC-220...250 VDC. Spolen benyttes for å legge ut bryter med impulssignal i angitt spenningsområde.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien