Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Arbeidstømsutløser 220...240Vac-220...250Vdc, uten ledning - 1SDA054866R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644559946

Elnummer

4383722

Leverandørens varenummer

1SDA054866R1

Typebeskrivelse

SOR T4-T5-T6 220..240 Vac - 220..250 Vdc

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

220...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Tmax effektbrytere, tilbehør - arbeidsstrømsutløser 220-240Vac/220-250Vdc, uten ledning, T4-5

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien