ABB Electrification - Arbeidstømsutløser 220-400VAC/DC S800 - 2CCS800900R0231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...400 V
Nominell matespenning ved DC - 220...400 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271208356
Elnummer
1628854
Leverandørens varenummer
2CCS800900R0231
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...400 V
Nominell matespenning ved DC:
220...400 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...400 V
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


