ABB Electrification - Arbeidstømsutløser 24V AC/DC S800 - 2CCS800900R0191

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Arbeidstømsutløser 24V AC/DC S800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271208318

Elnummer

1628851

Leverandørens varenummer

2CCS800900R0191

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Arb.str.utl 24V AC/DC S800